ALLEGRO SAFETY DC-turvatyynyt, 12 tuumaa


Suodattaa
Väri: Keltainen , Nykyinen arvonta: 22A , Kanavan halkaisija: 12 " , Kanavan viimeistely: PVC-päällystetty , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 14 " , HP: 1 / 4 hp , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1360 CFM , Max. RPM: 3800 RPM , Terien lukumäärä: 3 , Tyyppi: aksiaalinen , Jännite: 12V DC- , Leveys: 16 "
TyyliMalliJohdon pituusHinta (ei alv)
A
9535-12DC
15 ft.€1,062.98
Tarjouspyyntö
A
9535-12LDC
25 ft.€1,159.20
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?