SPEEDAIRE 40CF16 kannettava sähköinen tynnyrikompressori 1/4 tuumaa | AH9KUR

SPEEDAIRE 40CF16 Kannettava sähköinen piippuilmakompressori 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KUR Malli: 40CF16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen tynnyrikompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä500 hr.
SylinterimateriaaliTeräs
dBA @ 3 jalkaa78.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI5.10
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine2.30
Täyden kuorman ampeerit15.0
HP1.70
Tulojännite120 VAC
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine225 psi
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiUMC
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys18 "
Säiliön koko15 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Paino99 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPJänniteMax. PaineMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 1NNF6 -ilmakompressori 2.0 hv 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,369.94
SPEEDAIRE 1NNF7 -ilmakompressori 3.0 Hv 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,210.18
SPEEDAIRE 2MLW4-ilmakompressori 2.0 hv 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktio41 13 / 32 "19 5 / 16 "€874.03
SPEEDAIRE 4TW29 ilmakompressori 2.0 hv 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 40CF16 Kannettava sähköinen piippuilmakompressori 1/4 tuumaa
€920.27 / yksikkö