SPEEDAIRE 2MLW4-ilmakompressori 2.0 hv 120v 200 Psi | AC2TAT

SPEEDAIRE 2MLW4 Ilmakompressori 2.0 Hp 120v 200 Psi

Varastossa
Tuote: AC2TAT Malli: 2MLW4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€888.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen tynnyrikompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä5,000 hr.
Sylinterimateriaalialumiini
dBA @ 3 jalkaa81.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI5.0
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine5.0
Täyden kuorman ampeerit15.0
HP2.0
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine200 psi
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiInduktio
Kokonaiskorkeus41 13 / 32 "
Kokonaispituus19 5 / 16 "
kokonaisleveys19 45 / 64 "
Säiliön koko20 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPJänniteMax. PaineMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 1NNF6 -ilmakompressori 2.0 hv 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,369.94
SPEEDAIRE 1NNF7 -ilmakompressori 3.0 Hv 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,210.18
SPEEDAIRE 4TW29 ilmakompressori 2.0 hv 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09
SPEEDAIRE 40CF16 kannettava sähköinen tynnyrikompressori 1/4 tuumaa | AH9KUR 40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€920.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW4 Ilmakompressori 2.0 Hp 120v 200 Psi
€888.22 / yksikkö