SPEEDAIRE Kannettavat sähkökäyttöiset tynnyriilmakompressorit


Suodattaa
Tulojännite: 120 VAC , Moottorin kierrosluku: 3450 , Paino: 99 lb
TyyliMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPJänniteMax. PaineMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
40CF16
15 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€920.27
B
1NNF6
20 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,369.94
C
4TW29
20 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09
D
1NNF7
20 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,210.18
E
2MLW4
20 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktio41 13 / 32 "19 5 / 16 "€874.03

Kannettavat sähkökäyttöiset tynnyriilmakompressorit

Speedaire-ilmakompressorit tarjoavat paineilmaa paineilmatyökalujen käyttämiseen ja ruiskupistoolien ohjaukseen. Ne kiinnitetään helposti letkulla täyttösuuttimiin tai kompakteihin ilmatyökaluihin, kuten viimeistelynaulaimeen tai iskuavaimeen. Nämä ilmakompressoriyksiköt voidaan asentaa mukavasti kiinteälle alustalle tai lattialle. Valitse valikoimasta näitä ilmakompressoreita, jotka on saatavana 1.7, 2 ja 3 HP:n tehovaihtoehdoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?