Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 Top Platform Alumiini 3/4 tuuman halkaisija | AH8EFZ 38MW90

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 ylätaso alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EFZ Malli: 075-765-31-00Ristiviite: 38MW90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,178.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläalusta
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-31-00 ylätaso alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa
€1,178.68 / yksikkö