SPEEDAIRE 3JT66 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana musta AC9TBB

SPEEDAIRE 3JT66 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkimusta

Varastossa
Tuote: AC9TBB Malli: 3JT66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.4875
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT64 Letkuilma 1/4 tuuman Id 250 jalkaa musta | AC9TAZ 3JT64250ft.€244.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT66 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkimusta
€502.46 / yksikkö