GRACO 232125 -laajennus 80 tuumaa | AC3UBY 2WCY6

GRACO 232125 Jatke 80 tuumaa

Tuote: AC3UBY Malli: 232125Ristiviite: 2WCY6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€236.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Tyyppi80 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7415
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)224.28
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GRACO 232123 jatke 40 tuumaa | AC3UBW 2WCY4 23212340 "€166.19
GRACO 232124 Jatko 60 tuumaa | AC3UBX 2WCY5 23212460 "€203.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 232125 Jatke 80 tuumaa
€236.83 / yksikkö