SPEEDAIRE 3JT64 Letkuilma 1/4 tuuman Id 250 jalkaa musta | AC9TAZ

SPEEDAIRE 3JT64 Ilmaletku 1/4 tuuman sisähalkaisija 250 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC9TAZ Malli: 3JT64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT66 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana musta AC9TBB 3JT66500ft.€502.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT64 Ilmaletku 1/4 tuuman sisähalkaisija 250 jalkaa musta
€244.82 / yksikkö