SQUARE D QDA-sarja, katkaisija


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 240 VAC , AIC-luokitus: 25 kAIC @ 240 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 3.93 " , Kehyksen koko: 250A / QD , Kehyksen tyyppi: QDA , Korkeus: 6.47 " , Max. Johdon koko: 300 kilometriä , Min. Johdon koko: 4AWG , Asennus: Liitä paneeli , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta (ei alv)
A
QDA32070
70334.5 "€2,993.00
B
QDA221001
100213"€1,936.24
A
QDA32100
100334.5 "€3,346.69
B
QDA221004
100213"€1,798.90
B
QDA221002
100213"€1,750.78
A
QDA32110
110334.5 "€3,154.23
B
QDA221251
125213"€1,775.68
B
QDA221254
125213"€1,832.47
B
QDA221252
125213"€1,832.47
A
QDA32125
125334.5 "€3,145.26
B
QDA221504
150213"€1,936.24
B
QDA221502
150213"€1,810.80
B
QDA221501
150A3--€1,100.95
B
QDA221752
175213"€1,836.53
B
QDA222001
200213"€1,836.53
B
QDA222002
200213"€1,811.96
A
QDA32200
200334.5 "€3,297.87
B
QDA222004
200A3--€961.86
B
QDA222251
225213"€2,627.80
A
QDA32225
225334.5 "€3,066.13
B
QDA222252
225A3--€876.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?