Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZX7 tyhjä levy Iso-kokoisille 01 jakotukille | AC9EPU

SPEEDAIRE 3FZX7 tyhjä levy Iso-koon 01 jakotukille

Varastossa
Tuote: AC9EPU Malli: 3FZX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä levy
ToimintoTyhjät venttiiliasemat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 3FZX3 tyhjä levy Iso-kokoisille jakotukille | AC1EPP 3FZX3€20.24
SPEEDAIRE 3FZX6 tyhjä levy Iso-kokoisille 02 jakotukille AC9EPT 3FZX6€17.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZX7 tyhjä levy Iso-koon 01 jakotukille
€5.39 / yksikkö