Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2Z010 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 tuuman Mnpt 50 jalkaa | AC4DTU

SPEEDAIRE 2Z010 Letku ilma 1/4 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuuman Mnpt 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4DTU Malli: 2Z010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 1Z666 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AB4MMY 1Z66625ft.€64.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2Z010 Letku ilma 1/4 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuuman Mnpt 50 jalkaa
€92.28 / yksikkö