Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC205 Keskikokoinen leikkuulaite | AE8YCE 6GJF3

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC205 keskikokoinen leikkauslisäosa

Varastossa
Tuote: AE8YCE Malli: SC205Ristiviite: 6GJF3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€702.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD-leikkuuliite
Leikkaa8"
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunNikkelilevy
KaasupalveluKaikki polttoainekaasut
Pään kulma75 astetta
Pituus12.5 "
Polttimen kahvaWH200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa (sisään) (8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC205 keskikokoinen leikkauslisäosa
€702.10 / yksikkö