Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1Z666 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AB4MMY

SPEEDAIRE 1Z666 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/4 tuuman 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AB4MMY Malli: 1Z666
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
€64.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus25ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 2Z010 Letkun ilma 1/4 tuuman tunnus x 1/4 tuuman Mnpt 50 jalkaa | AC4DTU 2Z01050ft.€92.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1Z666 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/4 tuuman 25 jalkaa pitkä
€64.04 / yksikkö