SPEEDAIRE Nitriiliöljyn kestävät ilmaletkut


Suodattaa
Väri: punainen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: Nitriiliöljyä kestävä , Sopivuuskoko: 1/4 "MNPT , Sisäläpimitta: 1 / 4 " , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 0.5 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F , Putken materiaali: Nitriiliöljyä kestävä
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1Z666
25ft.€64.04
B
2Z010
50ft.€92.28

Nitriiliöljyn kestävät ilmaletkut

Speedaire-ilmaletkukokoonpanot nitriilikuormilla on suunniteltu toimittamaan paineilmaa pneumaattisiin laitteisiin ja työkaluihin. Niissä on nitriiliputki ja nitriilikansi, jotka kestävät liuottimia, öljyjä ja aromaattisia aineita. Nämä ilmaletkukokoonpanot on varustettu liittimillä, jotka on sijoitettu letkun molempiin päihin letkun kiinnittämiseksi pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin. Valitse valikoimasta näitä ilmaletkukokoonpanoja, jotka ovat saatavilla 25 ja 50 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?