TB WOODS WE40H158 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE40-koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AA6YLC 15E674

TB WOODS WE40H158 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE40-koko, 1.625 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AA6YLC Malli: WE40H158Ristiviite: 15E674

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Vartalo tyyliWE40
Pora Dia.1-5 / 8 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kytkimen kokoWE40
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
Korkeus6.63 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min8.9 hv
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min157 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min301 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.6.63 "
Napa ulkopuolella Dia.6.63 "
Navan leveys2 1 / 2 "
IhanteellinenLukuisia teollisia sovelluksia, mukaan lukien pumput, moottorit, kompressorit
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/8 x 3/16
kiilaura3 / 8 "x 3 / 16"
Kiilauran pituus2.50 sisään.
Kiilauran leveys3 / 8 "
Pituus reiän läpi2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku5000 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.6.63 "
TuotetyyppiDura-Flex BTS -keskus
Nimellinen momentti5500 lbs.-in.
Aseta ruuvin koko5 / 8-11UNC-2B
Säätöruuvi5 / 8-11UNC-2B
Kiinnitysruuvin pituus1"
Setscrew-sijaintiYksi Keywayn yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus100 lbs.
Paino17.8 paunaa.
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.kiilauraKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1.125 tuuman halkaisija. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€171.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE40H158 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE40-koko, 1.625 tuuman halkaisija.
€820.25 / yksikkö