,Reelcraft's Series 80000 jousivedettävät kelat sisältävät uusimmat suunnittelu- ja valmistustekniikat pitkän käyttöiän ja ongelmattoman suorituskyvyn takaamiseksi. Korkean käyttölämpötilan letkukelat (HTH) toimitetaan matalapaineisilla kumiletkuilla äärimmäisissä ilman lämpötilasovelluksissa. HTH-kelat on mitoitettu lämpötiloihin -40 °F (-40 °C) - 212 °F (100 °C)., , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on leimattu rivoilla ja kulmilla sekä robottihitsaus takaa maksimaalisen lujuuden ja keveimmän mahdollisen painon. Yhdistetty valunesteen reitti ja räikkä vähentävät kuluvia osia ja helpottavat kokoamista., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntölaite yhdistää korkeimman luokan tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueineen varmistaakseen maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,