laakerit: Neula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Leikkaustoiminta: Keskileikkaus , Kotelo: TENV , Täyskuorma vahvistimet: 2.51 , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Välityssuhde: 29:1 , Vaihteistotyyppi: Kierukka ja Spur , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Syötä HP: 1/4 , Pituus vähemmän Akseli: 12.125 " , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Max. Vääntömomentti: 235 tuumaa - lb , Moottorin tyyppi: Pysyvä magneetti DC , Asennus: Kaikki asema , Tyyppikilven RPM: 62 , Ylikuorma: 235 lb , Vaihtoharjat: 6YHZ0 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , RPM-alue: 51 ja 75 , Tiivisteet: Jousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
Voimaleikkuri
HK Porter pultterileikkurit on suunniteltu riippulukoiden, ketjujen, raudoituksen ja teräsverkkojen leikkaamiseen. Niissä on leikkausleuat tarkalla maadoituksella, seosterästä valmistettu teräsrakenne kulutuskestävyyttä ja kestävyyttä varten, lukituslevymekanismi, joka estää leuan pulttien kääntymisen tai löystymisen, ruuvisäätörakenne leikkaavien reunojen kohdentamiseksi tarkkuussahauksien saavuttamiseksi, vetoaisanivelet 50 lb: n käden muuttamiseksi -paine 4000 lb: n leikkuupaineeseen ja taulukkomaiset kahvat, joissa on kumikahvat lujuutta ja lujaa pitoa varten Valitse laaja valikoima käsikäyttöisiä leikkureita lasikuitua ja terästä Raptor Supplies.
Toimintamekanismi
- Kun käyttäjät puristavat näiden pulttileikkurien kahvoja yhteen, niiden leuat liikkuvat toisiaan kohti ja puristavat leikattavan materiaalin väliinsä.
- Kun ne jatkavat kahvojen puristamista, terien kääntöpiste vahvistaa kohdistettua voimaa ja tuottaa paljon suuremman leikkausvoiman leuoissa, jolloin leikkuri voi helposti leikata kovien materiaalien läpi.
Usein kysytyt kysymykset
Mistä nämä HK Porter -pulttileikkurit on tehty?
Näissä pulttileikkureissa on korkeahiiliset teräsleuat, jotka säilyttävät terävyyden myös toistuvan käytön jälkeen.
Kuinka huoltaa näitä pulttileikkureita?
- Voitele ja puhdista ne säännöllisesti pidentääksesi terien käyttöikää.
- Säilytä niitä oikein, kun niitä ei käytetä ruosteen ja muun korroosion estämiseksi.
Milloin minun tulee teroittaa näiden HK Porter -pulttileikkurien leuat?
Pulttileikkurin leuat on teroitettava, kun käyttäjillä on vaikeuksia materiaalien leikkaamisessa tai kun he huomaavat, että leuat ovat tylsistyneet tai halkeilevat.