INSULTAB Ohutseinäinen kutisteletku, elintarvikelaatuinen


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Akryloitu olefiini , Max. Jännite: Ei sovellettavissa , Kutistussuhde: 2:1 , Temp. Alue: -67 - 250 F , Seinän tyyppi: Ohut seinä
TyyliMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A
HS-614 1/2 Blk 48
6-1 AWG0.25 "0.5 "4ft.0.025 "6-1 AWG€67.86
A
HS-614 1/2 Blk 100
6-1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6-1 AWG€308.02
A
HS-614 1/2 Blk 6
6-1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6-1 AWG€10.34
A
HS-614 3/8 Blk 48
12-8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG€57.88
A
HS-614 3/8 Blk 100
12-8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12-8 AWG€258.77
A
HS-614 3/8 Blk 6
12-8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12-8 AWG€9.67
A
HS-614 1/4 Blk 100
16-12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16-12 AWG€151.78
A
HS-614 1/4 Blk 48
16-12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16-12 AWG€34.49
A
HS-614 1/4 Blk 6
16-12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16-12 AWG€9.12
A
HS-614 3/16 Blk 48
20-18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20-18 AWG€29.11
A
HS-614 3/16 Blk 6
20-18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20-18 AWG€8.19
A
HS-614 3/16 Blk 100
20-18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20-18 AWG€132.31
A
HS-614 1/8 Blk 6
24-22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24-22 AWG€8.12
A
HS-614 1/8 Blk 100
24-22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24-22 AWG€89.21
A
HS-614 3/32 Blk 48
28-26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28-26 AWG€17.86
A
HS-614 3/32 Blk 6
28-26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28-26 AWG€7.70
A
HS-614 3/32 Blk 100
28-26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28-26 AWG€79.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?