SPEEDAIRE 2CUC7 letkukela 3/8 tuuman 50 jalkaa 300 psi | AB9FGM

SPEEDAIRE 2CUC7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AB9FGM Malli: 2CUC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
Kotelopolypropeeni
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
AsennusSeinä
Kokonaiskorkeus17.5 "
Kokonaispituus17 11 / 16 "
kokonaisleveys8 11 / 16 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.
Kääntyvä materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VäriDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliKoteloSalpaPituusHinta
SPEEDAIRE 2CUA3 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€247.26
SPEEDAIRE 2CUA5 letkukela 3/8 tuumaa 35 jalkaa 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 letkukela 3/8 tuuman 100 jalkaa 300 psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Kevään paluu100ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€844.08
SPEEDAIRE 2CUB8 letkukela 1/2 tuumaa 75 jalkaa 300 psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalkaa 300 Psi | AB9FGJ 2 CUC13 / 4 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€898.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2CUC7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 psi
€208.90 / yksikkö