SPEEDAIRE Letkukelat


Speedaire-ilma-/vesiletkukeloja käytetään letkujen säilyttämiseen, jotka syöttävät ilmaa tai vettä paineilmatyökaluihin, ruiskuihin ja muihin ilman tai veden painejärjestelmiin.

Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Rakennus: vahvistettu , Max. Temp. Alue (F): 210-astetta F
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.VäriDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliKoteloSalpaPituusHinta (ei alv)
A
2 CUB8
1 / 2 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€688.20
B
2CUA9
1 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€436.38
C
2CUD4
1 / 2 "-Kevään paluu50ft.KumiRuostumaton teräsTärinänkestävä, itselukittuva-€759.57
D
6WA74
1 / 2 "-Kevään paluu100ft.Kumi---€805.63
E
6WA72
1 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi---€468.56
E
6WA73
1 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi---€320.75
F
6WA77
1 / 2 "-Käsiveivi200ft.---20 1 / 6 "€297.11
G
2 CUC9
1 / 2 "-Kevään paluu40ft.PVCpolypropeeniTärinänkestävä, itselukittuva-€212.56
H
2CUD6
1 / 4 "-Kevään paluu20ft.Polyuretaani, punottu vahvikepolypropeeni--€86.32
I
2CUA3
1 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€247.26
E
6WA69
1 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi---€218.72
D
6WA75
3 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi---€774.86
F
4UKX4
3 / 4 "MustaKäsiveivi120ft.---20 "€371.03
A
2 CUC1
3 / 4 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€898.77
E
6WA71
3 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi---€288.29
J
2 CUC5
3 / 8 "Vihreä runko, musta letkuKäsiveivi50ft.Kumi--18 "€209.37
I
2CUA5
3 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€186.99
K
4UKX5
3 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Lukitus-€376.96
I
2CUA7
3 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€245.73
A
2 CUB6
3 / 8 "-Kevään paluu100ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€844.08
G
2 CUC7
3 / 8 "-Kevään paluu50ft.PVCpolypropeeniTärinänkestävä, itselukittuva-€208.90
L
2VDF1
3 / 8 "-Kevään paluu50ft.Hybridipolymeeri polyesteripunoksella-Kevät kuormattu-€342.51
M
6WA70
3 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi---€252.56

Ominaisuudet

  • Nämä ilma/vesiletkukelat ovat jousipalauttavia keloja, joita kutsutaan myös itsestään sisään vetäviksi, jousikäyttöisiksi tai jousikelautuviksi letkukeloiksi, koska ne kelaavat letkun kelalle ilman ulkoista virtalähdettä.
  • Ne kiinnitetään lattiaan, seinään tai kattoon ja sisältävät säädettävän ohjausvarren.

Usein kysytyt kysymykset

Pystyykö näihin keloihin erikokoisia letkuja?

Kyllä, niihin mahtuu 20–100 jalan kokoisia letkuja.

Kuinka paljon lämpöä nämä letkukelat kestävät?

Speedaire-letkukelat kestävät enintään 210 asteen lämpötilaa.

Onko Speedairen jousipalautteisissa letkukeloissa lukitusmekanismi?

Näissä yksiköissä on lukitusräikkä ja salpa, joka lukittuu paikoilleen, kun letku on vedetty haluttuun pituuteen. Vedmällä letku ulos, räikkä vapautuu ja letku voidaan kelata takaisin kelalle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?