MI-TM GH-3003-3MGH -kaasupainepesuri 9 hv 3000 psi 2.8 gpm | AD2XWE 3WB80

MI-T-M GH-3003-3MGH kaasupainepesuri 9hv 3000psi 2.8gpm

Varastossa
Tuote: AD2XWE Malli: GH-3003-3MGHRistiviite: 3WB80

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,723.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Polttimen polttoaineÖljy
TullimääräRaskas
Moottorin merkkiHonda OHV
Moottorin koko270cc
Virtausnopeus2.8 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus41 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP9
Pituus43 "
Nettopaino407 lb
Käyttöpaine3000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käynnistin tyyppirekyyli
Käyttötunnit viikossa20+
Veden ulostulolämpötila190-astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVirtausnopeusKorkeusHPPituusNettopainoKäyttöpaineKäynnistin tyyppiHinta
MI-TM GH-3004-0EGH -kaasupainepesuri 13 hv 3000 psi 3.5 gpm | AD2XWF 3WB81 GH-3004-0EGH30 "3.5 gpm41 "1343 "428 lb3000 psisähköinen€8,301.34
MI-TM GH-3504-0EGH -kaasupainepesuri 13 hv 3500 psi 3.3 gpm | AD2XWG 3WB82 GH-3504-0EGH30 "3.3 gpm41 "1343 "428 lb3500 psisähköinen€8,340.50
MI-TM GH-2403-0GAH -kaasupainepesuri 6.5 hv 2400 psi 2.6 gpm | AD2XZJ 3WE17 GH-2403-0GAH29 "2.6 gpm40 "6.537 "269 lb2400 psirekyyli€6,465.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-3003-3MGH kaasupainepesuri 9hv 3000psi 2.8gpm
€7,723.80 / yksikkö