SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi | AB9FGF

SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AB9FGF Malli: 2CUA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus22.5 "
Kokonaispituus20.625 "
kokonaisleveys8.875 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.
Kääntyvä materiaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Speedaire 2CUA9 letkukela on yksijalustainen letkukela, jossa on vain matalapaineinen letku. Sitä käytetään paineilmatyökalujen vesi- tai ilmaletkujen kanssa rakennustyömailla ja huoltokeskuksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä letkukela kiinnitetään seinään, lattiaan tai kattoon turvallisen asennuksen takaamiseksi.
  • Siinä on pysyvästi voideltu laakeri repeytymisen ja kitkan estämiseksi.
  • Tässä letkukelassa on messingistä valmistettu kääntökappale lujuuden lisäämiseksi ja kumiletkun suojus iskunvaimennusta varten.
  • Sitä voidaan käyttää maksimipaineella 300 PSI.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän letkukelan käyttölämpötila-alue?

V. Tätä letkukelaa voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 140 astetta F.

K. Kuinka monta kiinnitysreikää Speedaire 2CUA9 -letkukelassa on?

V. Tässä letkukelassa on 4 kiinnitysreikää.

K. Minkä tyyppistä salpaa tässä letkukelassa käytetään?

V. Tässä letkukelassa on lukitussalpa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VäriDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliKoteloSalpaPituusHinta
SPEEDAIRE 2CUA3 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€247.26
SPEEDAIRE 2CUA5 letkukela 3/8 tuumaa 35 jalkaa 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€245.73
SPEEDAIRE 2CUB6 letkukela 3/8 tuuman 100 jalkaa 300 psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Kevään paluu100ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€844.08
SPEEDAIRE 2CUB8 letkukela 1/2 tuumaa 75 jalkaa 300 psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalkaa 300 Psi | AB9FGJ 2 CUC13 / 4 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€898.77
SPEEDAIRE 2CUC5 -letkukelan kädensija 1/4 sisääntuloa 1/4 ulos | AB9FGL 2 CUC53 / 8 "Vihreä runko, musta letkuKäsiveivi50ft.Kumi--18 "€209.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi
€436.38 / yksikkö