USEM Moottori 3 Vaihe 30 Hp 1800-208 / 230v Eff 460


Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Energiatehokas , Kehyksen materiaali: Alumiini , Täyskuorma vahvistimet: 78-70/35 , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 30 , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaaka- tai pystysuora akseli alaspäin , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppikilven RPM: 1800 , Nimellinen hyötysuhde: 93.6% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM-ryhmä: 1701-1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.25 , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 2 vuotta
TyyliMallikehysPituus vähemmän akseliaAsennusKokonaispituusAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A
U30P2D
286T23 11 / 16 "pohja27 5 / 16 "1.875 "4.625 "€4,050.45
B
U30P2DC
286TC23 11 / 16 "Kasvot / pohja28 4 / 16 "1.875 "4.625 "€4,400.12
A
U30P2DS
286TS23 21 / 32 "pohja27 5 / 16 "1.625 "3.25 "€3,889.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?