Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9673S Päällystetyt käsineet S Harmaa / musta Nitriili Pr | AC6UMW 36H991

MEMPHIS GLOVE 9673S Päällystetyt käsineet S Harmaa/musta Nitriilipr

Varastossa
Tuote: AC6UMW Malli: 9673SRistiviite: 36H991

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa mustalla
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9673XS Päällystetyt käsineet Xs Harmaa / musta Nitriili Pr | AC6UMV 36H990 9673XSXS€5.70
MEMPHIS GLOVE 9673M pinnoitetut käsineet M harmaa / musta nitriili Pr | AC6UMX 36H992 9673MM€5.70
MEMPHIS GLOVE 9673L Päällystetyt käsineet L Harmaa / musta Nitriili Pr | AC6UMY 36H993 9673LL€5.70
MEMPHIS GLOVE 9673XL Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / musta Nitriili Pr | AC6UMZ 36H994 9673XLXL€5.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9673S Päällystetyt käsineet S Harmaa/musta Nitriilipr
€5.70 / yksikkö