Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1A314 Itseliittyvä liitin | AA8TPA

SPEEDAIRE 1A314 Itsestään kohdistuva kytkin

Varastossa
Tuote: AA8TPA Malli: 1A314

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekiinnittyvä liitin
Kokonaisdia.1-3 / 4 "
Kokonaispituus3.437 "
Kierteen koko3 / 4-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käyttövoima (puntaa) (34,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.KokonaispituusKierteen kokoHinta
SPEEDAIRE 1A313 Itseliittyvä liitin | AA8TNZ 1A3131-1 / 4 "2.75 "1 / 2-20€61.78
SPEEDAIRE 1A315 Kytkin Itsekohdistuva | AA8TPB 1A3152-1 / 2 "4 9 / 16 "1-14€128.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1A314 Itsestään kohdistuva kytkin
€94.74 / yksikkö