BENCHMARK SCIENTIFIC H3551-45P-E inkubaattori, kapasiteetti 45 litraa, 230 V | CD7LAR

BENCHMARK SCIENTIFIC H3551-45P-E inkubaattori, kapasiteetti 45 litraa, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LAR Malli: H3551-45P-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,516.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kaksi hyllyä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3551-45P-E inkubaattori, kapasiteetti 45 litraa, 230 V
€10,516.70 / yksikkö