WESCO Electric Value Lift -pinoamot


Suodattaa
Väri: Keltainen , Haarukan pituus: 25.5 " , Haarukan leveys: 4" , Min. nostokorkeus: 3.5 " , Kantavuus: 880 lb , Kokonaispituus: 44 " , Kokonaisleveys: 22.5 " , Voimanlähteenä: Akku , Rullan halk.: 3" , Jännite: 12 , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
273203
47 "55 "€5,000.68
A
273204
59 "68 "€5,374.22

Electric Value Lift -pinoamot

Wesco Electric Value -trukit ovat tehneet kuormien (enintään 880 lb - 59 tuumaa korkeat) lastaamisen ja pinoamisen vaivattomaksi. Nämä hissit on varustettu kahdella kääntyvällä polyuretaanipyörällä ja kahdella jäykällä pyörällä hallittua ohjattavuutta ja pienentämään kitkahäviöitä. Niissä on lisäksi 25.2 tuuman pituiset haarukat, joiden leveys on säädettävissä 8.25 - 21.5 tuumaa, ja ladattava (UL-listattu laturi) 12 V: n akku, joka voidaan kytkeä päälle / pois päältä avainkytkimellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?