ILMANKÄSITTELY 20HN72 Minipleat 500 cfm 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RZJ

AIR HANDLER 20HN72 Minipeat 500 cfm 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6RZJ Malli: 20HN72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 cfm
Suodattimen tehokkuus95%
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.50 tuuman WC
MateriaaliLasikuitu
Max. Ilmavirta500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv14
Nimellissyvyys11.5 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x12
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1675
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9002208000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 20HN62 Minipleat 500 cfm 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RYY 20HN6212 "24x24x1224 "24 "€427.78
ILMANKÄSITTELY 20HN63 Pienikokoinen 500 cfm 24 tuumaa x 12 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RYZ 20HN6312 "12x24x121224€301.38
ILMANKÄSITTELY 20HN64 Minipitkä 500cfm 20 tuumaa x 20 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RZA 20HN6412 "20x20x1220 "20 "€347.64
ILMANKÄSITTELY 20HN65 Minipitkä 500cfm 24 tuumaa x 20 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RZB 20HN6512 "20x24x122024€367.42
ILMANKÄSITTELY 20HN66 Minipleat 500 cfm 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RZC 20HN6611.5 "24x24x1224 "24 "€426.89
ILMANKÄSITTELY 20HN67 Minipitkä 500cfm 24 tuumaa x 12 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RZD 20HN6711.5 "12x24x121224€314.86
ILMANKÄSITTELY 20HN68 Minipleat 500 cfm 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa | AF6RZE 20HN6812 "24x24x1224 "24 "€384.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 20HN72 Minipeat 500 cfm 24 tuumaa x 24 tuumaa x 12 tuumaa
€392.10 / yksikkö