Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D238 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv 3-5 Tuumaa | AA2BZV

SPEEDAIRE 10D238 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 3 - 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BZV Malli: 10D238

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma19.7
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiKahva
Vapaa nopeus16,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5 11 / 16 "
Pad Size3 "- 5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko7 / 16 "-20
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPad SizeHinta
SPEEDAIRE 10D237 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 3 Tuumaa | AA2BZU 10D2374.875 "3"€151.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D238 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 3 - 5 tuumaa
€123.23 / yksikkö