Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAL375 Tyhjä tag 5-1 / 4 x 3-1 / 4 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AD2VZW 3VAY2

ACCUFORM SIGNS TAL375 tyhjä etiketti 5-1/4 x 3-1/4 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VZW Malli: TAL375Ristiviite: 3VAY2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriKeltainen
Korkeus5.75 "
Materiaali23 mil Muovi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TARKKUUSMERKIT TAL370 Tyhjä tag 5-1 / 4 x 3-1 / 4 tuumaa valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2VZV 3VAY1 TAL370Valkoinen€64.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAL375 tyhjä etiketti 5-1/4 x 3-1/4 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus
€64.59 / yksikkö