SPEEDAIRE Ilmalevyhiomakoneet, 16000 rpm


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 3.5 , CFM @ Täysi lataus: 19.7 , Tehtävä: Teollinen , Pakokaasutyyppi: Kahva , Vapaa nopeus: 16,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kotelon materiaali: Yhdistetty , HP: 0.4 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Laukaista , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliKokonaispituusPad SizeHinta (ei alv)
A
10D237
4.875 "3"€151.57
B
10D238
5 11 / 16 "3 "- 5"€123.23

Ilmalevyhiomakoneet, 16000 rpm

Speedaire-ilmahiomakoneita käytetään renkaiden valun puhdistamiseen, siirtämiseen ja yleiseen nopeaan kiillotukseen ja hiontaan ahtaissa tiloissa. Nämä yksiköt käyttävät pneumaattista voimaa materiaalin nopeaan poistamiseen työkappaleista. Pistoolimainen kahva tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ergonomisen muodon ja alhaisen tärinän ansiosta. Näitä ilmahiomakoneita on saatavana tyynyn kokoisina 3–5 tuuman välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?