Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D237 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 3 Tuumaa | AA2BZU

SPEEDAIRE 10D237 ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BZU Malli: 10D237

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma19.7
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiKahva
Vapaa nopeus16,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4.875 "
Pad-kasvotyyppiKoukku
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPad SizeHinta
SPEEDAIRE 10D238 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv 3-5 Tuumaa | AA2BZV 10D2385 11 / 16 "3 "- 5"€123.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D237 ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp 3 tuumaa
€151.57 / yksikkö