Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWL 5VKU6

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman iskunnokka ja nivel

Varastossa
Tuote: AE6VWL Malli: 1.50DXPSRDM04.00Ristiviite: 5VKU6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä ja nivel
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus9.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7 / 16-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCT 5TRJ8 1.50DSRDM01.006.5 "1"€20.62
SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM02.007.5 "2"-
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 1.50DSRDM03.00 Ilmasylinteri 3 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM03.008.5 "3"€119.90
SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCW 5TRK1 1.50DSRDM04.009.5 "4"€125.17
SPEEDAIRE 1.50DSRDM05.00 Ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM05.0010.5 "5"€130.36
SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Ilmasylinteri 6 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCY 5TRK3 1.50DSRDM06.0011.5 "6"€135.54
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM01.00 Ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"€22.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman iskunnokka ja nivel
€133.78 / yksikkö