DAYTON Yleiskäyttöiset moottorit, 1/2 hv, kolmivaiheinen malli


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 1/2 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta (ei alv)
A
31LH42
1.8-1.6/0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€288.67
B
31LH59
1.8-1.6/0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€311.06
A
31LH43
1.9-1.7/0.867.125 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-1800€288.67
B
31LH60
1.9-1.7/0.866 15 / 16 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-1800€288.67
A
31LH44
2.2-2.0/0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€261.90
B
31LH61
2.2-2.0/0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€261.90

Yleiskäyttöiset moottorit, 1/2 hv, kolmivaiheinen malli

Daytonin kolmivaiheisia yleismoottoreita käytetään suuren vääntömomentin sovelluksissa, kuten kompressoreissa, puhaltimissa, pumpuissa, kuljettimissa, työstökoneissa ja materiaalinkäsittelytyökaluissa. Näissä yksiköissä on valssattu teräsrakenne kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi, ja niissä on kuulalaakerit tasaisen ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Avoimessa tippumatiiviissä kotelossa on tuuletetut aukot, jotka mahdollistavat ulkoilman virtauksen suoraan moottorin käämien yli, jotta sisäiset komponentit eivät ylikuumene. Valitse laajasta valikoimasta näitä yleiskäyttöisiä AC-moottoreita, joita on saatavana nopeuksilla 1155-3490 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?