A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Delrin , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 100 psi , Kiinnitys: Nenä ja nivel , Nenäkiinnityslanka: 3 / 4 "-16 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Portin koko: 1 / 8 " , Rodin halkaisija: 0.437 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 7 / 16-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs