Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCM 5TRJ3

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman iskunnokka ja nivel

Varastossa
Tuote: AE6LCM Malli: 1.06DSRDM02.00Ristiviite: 5TRJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä ja nivel
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus6.62 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "
Rod Dia.0.312 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko5 / 16-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti2"
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM04.008.62 "4"€93.98
SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM05.009.62 "5"€97.40
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWB 5VKT7 1.06DXPSRDM01.005.78 "1"€16.85
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"€97.34
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 Ilmapullon 3 tuuman aivohalvauksen nenä ja nivel | AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"€97.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman iskunnokka ja nivel
€87.19 / yksikkö