A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1-1 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Delrin , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 100 psi , Kiinnitys: Nenä ja nivel , Nenäkiinnityslanka: 5 / 8 "-18 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.251 " , Portin koko: 1 / 8 " , Rodin halkaisija: 0.312 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: 5 / 16-24 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs