Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI RCD-0500-S Drop Elbow, 90 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR

SPEARS VALVES RCD-0500-S Drop Elbow, 90 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NVV Malli: RCD-0500-SRistiviite: 5UEN9 / RCD-0500-S GR

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen pudotuskyynärpää
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppieräAikatauluHinta
SPEARS VENTTIILI DE-0500-S Drop Ear Elbow, 90 Deg., 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NRB 5UED2 DE-0500-SCPVC / ruostumaton teräsFNPT X CTS -keskusPudota korvan kyynärpää40€16.66
SEERS VENTTIILI RCD-0500-T Drop Elbow, 90 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 asteen pudotuskyynärpääSDR 11€3.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCD-0500-S Drop Elbow, 90 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC
€2.76 / yksikkö