Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE ISY-300-11 Clip, 3.94 tuumaa x 0.43 tuumaa, 2 kpl, ISY-300-11 | CR4QPJ 796NG8

INSIZE ISY-300-11 Clip, 3.94 tuumaa x 0.43 tuumaa, 2 osaa, ISY-300-11

Varastossa
Tuote: CR4QPJ Malli: ISY-300-11Ristiviite: 796NG8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE ISY-100-1402 Teline, 0.24 tuumaa x 3.94 tuumaa, 2 osaa | CR4QPB 796NC7 ISY-100-1402Seistä€29.40
INSIZE ISY-300-13 pidikejalusta, 0.31 tuumaa x 2.95 tuumaa, 2 osaa | CR4QPC 796NH0 ISY-300-13Seistä€26.49
INSIZE ISY-600-800024 Teline, 6 mm x 40 mm, 3 kpl | CR4QPD 796NL9 ISY-600-800024Seistä€39.38
INSIZE ISY-600-800023 Teline, 6 mm x 80 mm, 2 kpl | CR4QPE 796NL8 ISY-600-800023Seistä€50.83
INSIZE ISY-100-1201 Clip, 2 kpl | CR4QPF 796NC4 ISY-100-1201Leikata€108.27
INSIZE ISY-100-1301 pidike, 2 kpl | CR4QPG 796NC5 ISY-100-1301Leikata€108.10
INSIZE ISY-300-10 Clip, 2.56 tuumaa x 0.43 tuumaa, 2 kpl | CR4QPH 796NG7 ISY-300-10Leikata€21.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE ISY-300-11 Clip, 3.94 tuumaa x 0.43 tuumaa, 2 osaa, ISY-300-11
€21.77 / yksikkö