Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI DE-0500-S Drop Ear Elbow, 90 Deg., 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NRB 5UED2

SPEARS VALVES DE-0500-S Drop Ear -kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NRB Malli: DE-0500-SRistiviite: 5UED2
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
€16.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota korvan kyynärpää
Rungon materiaaliCPVC / ruostumaton teräs
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiFNPT X CTS -keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppieräAikatauluHinta
SEERS VENTTIILI RCD-0500-T Drop Elbow, 90 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 asteen pudotuskyynärpääSDR 11€4.16
SEARS VENTTIILI RCD-0500-S Drop Elbow, 90 astetta, SDR-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR RCD-0500-SCPVCCTS-keskus90 asteen pudotuskyynärpääSDR 11€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES DE-0500-S Drop Ear -kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman koko, CPVC
€16.66 / yksikkö