VESTIL SWA-sarjan digitaaliset Stretch Wrap -vaa'at


Suodattaa
Sovittimen jännite: 110V AC , Väri: sininen , Johdon pituus: 6 ft. , Lopeta lataus: 100% , Kuormituskennot: 6 , Materiaali: Teräs , Ylikuormitus: 200% , Vaakajohto: 8 ft. , Vaakakorkeus: 3 1 / 2 " , Käytetään: Malli SWA-50
TyyliMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta (ei alv)
A
SWA-48-Asteikko
-28 13 / 16 "Elektroninen lattiavaaka84 "42 "€8,507.73
Tarjouspyyntö
B
SWA-50-Asteikko
5000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€8,728.15
C
SWA-54-Asteikko
10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€8,761.14
Tarjouspyyntö
D
SWA-60-Asteikko
10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€9,124.86
Tarjouspyyntö
E
SWA-70-Asteikko
10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste112 "72 "€10,159.99

SWA-sarjan digitaaliset Stretch Wrap -vaa'at

Vestil SWA -sarjan digitaaliset joustavat käärevaa'at ovat erikoisvaakoja, jotka on suunniteltu venytyskääreiden kuormalavojen tai kuormien painon mittaamiseen. Nämä vaa'at on integroitu venytyskäärekoneisiin tai -järjestelmiin, ja ne tarjoavat tarkan ja paremman punnituskyvyn. Niissä on jalkapoljin, jota voidaan painaa käynnistääksesi kääntöpöydän manuaalisten toimintojen välttämiseksi. Niissä on teräsrakenne, joka parantaa kestävyyttä ja pidentää käyttöikää. Näissä venytyskääreissä on kalvon sijoittelua, jota ohjataan manuaalisesti liikuttamalla vaunukokoonpanoa ylös ja alas, ja helposti irrotettava, käsikäyttöinen ja vaunun jarru liikkuakseen vapaasti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?