LASCO T-paita, PVC


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Vaatimustenmukaisuus: ASTM , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Aikataulu: 40
TyyliMalliVäriYhteyden tyyppiPituusMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1401-020
Harmaaliite5.51 "170 psi @ 73 astetta F2"€11.62
A
1401-015
Harmaaliite5.45 "200 psi @ 73 astetta F1.5 "€5.92
B
1401-005
Harmaaliite-200 psi @ 72 astetta F1 / 2 "€2.69
B
1401-007
Harmaaliite-200 psi @ 72 astetta F3 / 4 "€2.77
C
1401129
HarmaaAseta x Aseta x Kaksoiskierre4.18 "-1"€3.94
C
1401099
HarmaaAseta x Aseta x Kaksoiskierre4.17 "-3 / 4 "€3.36
B
1401-010
Harmaaliite-200 psi @ 72 astetta F1"€3.70
B
1401-012
Harmaaliite-200 psi @ 72 astetta F1.25 "€5.46
A
1401030
Harmaaliite8.5 "-3"€33.78
D
405010
ValkoinenFNPT x FNPT x FNPT3.35 "450 psi @ 73 astetta F1"€4.58
E
401030
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia7.64 "-3"€22.86
F
402012
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x FNPT4.15 "-1.25 "€4.36
G
403007
ValkoinenLiitäntä x FNPT x Liitäntä2.75 "-3 / 4 "€1.39
F
402010
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x FNPT3.35 "450 psi @ 73 astetta F1"€2.99
F
402005BC
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x FNPT2.54 "-1 / 2 "€0.98
H
402B010
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x MNPT3.3 "450 psi @ 73 astetta F1"€2.73
D
405012
ValkoinenFNPT x FNPT x FNPT4.24 "-1.25 "€6.46
D
405015
ValkoinenFNPT x FNPT x FNPT4.6 "-1.5 "€6.46
E
401025
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia7"-2.5 "€14.10
E
401010BC
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.37 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.81
F
402020
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x FNPT5.26 "-2"€7.76
E
401005BC
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.5 "-1 / 2 "€0.71
E
401040
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia8.69 "-4"€30.31
D
405005
ValkoinenFNPT x FNPT x FNPT2.55 "-1 / 2 "€2.27
E
401012
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia4.25 "-1.25 "€2.63
F
402015
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x FNPT4.65 "-1.5 "€5.80
E
401015
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia4.62 "-1.5 "€3.18
E
401020
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia5.25 "-2"€4.82
G
403005
ValkoinenLiitäntä x FNPT x Liitäntä2.55 "-1 / 2 "€0.93
E
401003
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.32 "-3 / 8 "€2.09
E
401050
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia12.5 "-5"€75.06
F
402007
ValkoinenLiitäntä x Liitäntä x FNPT2.76 "-3 / 4 "€1.48
D
405007
ValkoinenFNPT x FNPT x FNPT2.74 "-3 / 4 "€3.32
E
401060
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia14.07 "-6"€87.37
E
401007BC
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.72 "-3 / 4 "€0.97
E
401080
ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia18 "-8"€256.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?