SOUTHWIRE COMPANY 55163502 Kierretty upotettavan pumpun kaapeli 12/2 | AF2KWQ 6UTA2

SOUTHWIRE COMPANY 55163502 Kierretty uppopumpun kaapeli 12/2

Varastossa
Tuote: AF2KWQ Malli: 55163502Ristiviite: 6UTA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty upotettavan pumpun kaapeli
Kaapelin tyyppiTHW
KapellimestariKupari
EristysmateriaaliPVC
Maks. Jännite600 VAC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.377 "
Johtimien lukumäärä2 maahan
Puolan pituus500ft.
Temp. alue-4 - 167 astetta F
Langan väriMusta, punainen ja vihreä maa
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.9325
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoLangan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55173702 Kierretty upotettavan pumpun kaapeli 10/2 | AF2KWR 6UTA3 551737020.422 "2 maahan--10AWG€1,657.02
SOUTHWIRE COMPANY 56367701 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 7 nauhaa, 3 johdinta, 14 Awg | CG6JHF 56367701-3714AWG--
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 56367801 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 säikeistä, 2 johdinta, 12 Awg | CG6JHG 56367801-21912 kk--
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 56367901 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 säikeistä, 3 johdinta, 12 Awg | CG6JHH 56367901-31912 kk--
Tarjouspyyntö
ETELÄ -YRITYS 56368001 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 -osainen, 2 -johtiminen, 10 Awg | CG6JHJ 56368001-21910 kk--
Tarjouspyyntö
ETELÄ -ETUYHTIÖ 56368101 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 -osainen, 3 -johtiminen, 10 Awg | CG6JHK 56368101-31910 kk--
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 56368201 Kierretty uppopumppukaapeli, 19-säikeinen, 2-johtiminen, 8 Awg | CG6JHL 56368201-2198 kk--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55163502 Kierretty uppopumpun kaapeli 12/2
€1,069.94 / yksikkö