SOUTHWIRE COMPANY 55173702 Kierretty upotettavan pumpun kaapeli 10/2 | AF2KWR 6UTA3

SOUTHWIRE COMPANY 55173702 Kierretty uppopumpun kaapeli 10/2

Varastossa
Tuote: AF2KWR Malli: 55173702Ristiviite: 6UTA3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,657.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty upotettavan pumpun kaapeli
Kaapelin tyyppiTHW
KapellimestariKupari
EristysmateriaaliPVC
Maks. Jännite600 VAC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.422 "
Johtimien lukumäärä2 maahan
Puolan pituus500ft.
Temp. alue-4 - 167 astetta F
Langan väriMusta, punainen ja vihreä maa
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.4625
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoLangan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55163502 Kierretty upotettavan pumpun kaapeli 12/2 | AF2KWQ 6UTA2 551635020.377 "2 maahan--12AWG€1,069.94
SOUTHWIRE COMPANY 56367701 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 7 nauhaa, 3 johdinta, 14 Awg | CG6JHF 56367701-3714AWG--
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 56367801 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 säikeistä, 2 johdinta, 12 Awg | CG6JHG 56367801-21912 kk--
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 56367901 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 säikeistä, 3 johdinta, 12 Awg | CG6JHH 56367901-31912 kk--
Tarjouspyyntö
ETELÄ -YRITYS 56368001 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 -osainen, 2 -johtiminen, 10 Awg | CG6JHJ 56368001-21910 kk--
Tarjouspyyntö
ETELÄ -ETUYHTIÖ 56368101 Kierretty upotettava pumppukaapeli, 19 -osainen, 3 -johtiminen, 10 Awg | CG6JHK 56368101-31910 kk--
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 56368201 Kierretty uppopumppukaapeli, 19-säikeinen, 2-johtiminen, 8 Awg | CG6JHL 56368201-2198 kk--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55173702 Kierretty uppopumpun kaapeli 10/2
€1,657.02 / yksikkö