BALDOR / DODGE 23A60H56 TIGEAR-2 Worm Gear Speed Reducer | AL6ZWY

BALDOR / DODGE 23A60H56 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AL6ZWY Malli: 23A60H56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,110.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto23
Vaihteisto60.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeONTTO
Akselin dia.1.438 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 23A05H18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZUM 23A05H181805.000ONTTO1.438 "€2,230.77
BALDOR / DODGE 23A05H56 TIGEAR-2 Oikean kulman pienennys | AL6ZUN 23A05H56565.000ONTTO1.438 "€2,110.19
BALDOR / DODGE 23A05L14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZUP 23A05L141405.000VASEN (KIINTEÄ A)1.125 "€1,658.01
BALDOR / DODGE 23A05L18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZUQ 23A05L181805.000VASEN (KIINTEÄ A)1.125 "€1,778.60
BALDOR / DODGE 23A05R14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZUR 23A05R141405.000OIKEA (KIINTEÄ B)1.125 "€1,658.01
BALDOR / DODGE 23A05R18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZUT 23A05R181805.000OIKEA (KIINTEÄ B)1.125 "€1,778.60
BALDOR / DODGE 23A07H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL6ZUU 23A07H141407.000ONTTO1.438 "€2,110.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 23A60H56 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin
€2,110.19 / yksikkö