SOLBERG STS-250C nesteenerotin 2.5 tuuman Fnpt-tulo- / lähtöpaikka | AE4ETM 5JPZ6

SOLBERG STS-250C nesteerotin 2.5 tuuman Fnpt sisään-/poistoaukko

Varastossa
Tuote: AE4ETM Malli: STS-250CRistiviite: 5JPZ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,020.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenerotin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko128 oz.
Tyhjennysportin koko3 / 8 "NPT
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatRuostumaton teräs
KoteloAlumiini
Max. Virtaus210 cfm
Max. Paine210 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Kokonaiskorkeus16.75 "
kokonaisleveys9"
Putken koko2-1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SOLBERG STS-200C nesteenerotin 2 tuuman Fnpt-tulo / lähtö | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
SOLBERG STS-300C nesteenerotin 3 tuuman Fnpt-tulo / lähtö | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40
SOLBERG STS-400C nesteseparaattori, 4 tuuman Fnpt-tulo / lähtö | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€2,798.97
SOLBERG STS-150C nesteenerotin 80 cfm 1-1 / 2 tuuman NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
SOLBERG STS-100C nesteseparaattori 40 cfm 1 tuuman NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,402.55
SOLBERG STS-125C nesteenerotin 60 cfm 1-1 / 4 tuuman NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,364.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG STS-250C nesteerotin 2.5 tuuman Fnpt sisään-/poistoaukko
€2,020.63 / yksikkö