SOLBERG

Solbergin valikoima sisältää laajan valikoiman tulosuodattimen äänenvaimentimia, imusuodattimia, ilman/öljyn erottimia, suodatinelementtejä ja niihin liittyviä lisävarusteita. Brändin imusuodattimet suojaa puhaltimia, kompressoreja ja tuulettimia ja estää kiinteiden hiukkasten ja molekyyliepäpuhtauksien pääsyn sisään. Nämä RoHS-yhteensopivat yksiköt on valmistettu hiiliteräksestä / nailonista / muovista, jotta ne tarjoavat syöpymättömiä ja vedenpitäviä ominaisuuksia, ja niissä on äänenvaimenninputket, joiden melunvaimennusarvot vaihtelevat välillä 5–15 dB.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SOLBERG Kompressori Ilmansuodatin

Kompressorin ilmansuodatinSisältää suodatinelementit, joissa on laskostettu paperi / polyesteriväliaine, jolla on suuri lianpitokyky ja käyttölämpötila-alue -15 - 220 ° F. Saatavana 1, 2, 4, 5, 10, 25 ja 100 mikronin silmäkokoina (105 tuotetta)

SOLBERGin yhteenliittyvät suodatinelementit

Suodatinelementtien yhdistäminenTehokkaat suodatinelementit, joissa on 0.3 mikronin väliaine, joka on levitetty suuremmalle pinta-alalle erittäin hieno öljysumu, sumu tai savu höyryn erotusta varten öljyn tulvissa tyhjiöpumpuissa. Mukana vahvistetut epoksipäällysteiset teräslangat (7 tuotetta)

SOLBERG Imusuodattimet ja äänenvaimentimet

Imusuodattimet ja äänenvaimentimetTulosuodatinyksiköt, joissa on täysin vedetty sää, suojaavat kompressoreita, puhaltimia tai tuulettimia ilmakehän lialta ja roskilta. Valituissa malleissa on putkimainen äänenvaimennin, joka maksimoi vaimennuksen ja vähentää melutasoa. (215 tuotetta)

SOLBERG Paineilmansuodattimet

PaineilmasuodattimetLäpinäkyvät nesteenerottimet ovat ihanteellisia käytettäväksi maaperän tuuletuksessa tai elintarvike- ja hakkeen käsittelyssä. Mukana SS-kellukapseli hätäpysäytystä varten ja sisääntulo elementin yläpuolelle huoltovälien pidentämiseksi. Pystyy tuottamaan maksimivirtauksen 500 cfm (14 tuotetta)

SOLBERG Regeneratiiviset puhaltimen tulosuodattimet

Regeneratiiviset puhaltimen tulosuodattimetVakio- ja äärimmäisen tehokkaat imusuodattimet, joissa on ainutlaatuinen U-kanavaura O-renkaan lukitsemiseksi paikalleen ja kestävät T-pultit huollon helpottamiseksi (tietyissä malleissa). Anna suurin virtausnopeus 2900 cfm (39 tuotetta)

SOLBERG öljynpoistosuodattimet

ÖljynpoistosuodattimetHDL-sarjan öljysumunpoistajat mahdollistavat jäteöljyn kierrätyksen öljytiivisissä tyhjiöpumpuissa. Siinä on laskostettu suodatinelementti erittäin hienoöljysumun ja hiiliteräksisen rungon matalan vastapaineen erottamiseksi valkoisella jauhemaalilla. Saatavana FNPT-, MNPT- ja laippaliittimissä (10 tuotetta)

SOLBERG Regeneratiiviset puhaltimen äänenvaimentimet

Regeneratiiviset puhaltimen äänenvaimentimetFNPT-äänenvaimentimet ja äänenvaimentimet sopivat käytettäväksi regeneratiivisten ja vaihtotilavuuspuhaltimien kanssa. Esitä kerroksinen ääntä absorboiva materiaali melutason alentamiseksi jopa 5 dBA. Älä luota sisäisiin ohjauslevyihin tai putkiin, jotta paine putoaa mahdollisimman vähän (6 tuotetta)

SOLBERG suodatin

Suodattaa(152 tuotetta)

SOLBERG Suljet

sulkemiset(5 tuotetta)

Harkittavia asioita

Lähetys

Solbergin tuotteet ja tarvikkeet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen.

Tietoja Solbergista

Solbergin valikoima sisältää laajan valikoiman tulosuodattimen äänenvaimentimia, imusuodattimia, ilman/öljyn erottimia, suodatinelementtejä ja niihin liittyviä lisävarusteita. Brändin imusuodattimet suojaa puhaltimia, kompressoreja ja tuulettimia ja estää kiinteiden hiukkasten ja molekyyliepäpuhtauksien pääsyn sisään. Nämä RoHS-yhteensopivat yksiköt on valmistettu hiiliteräksestä / nailonista / muovista, jotta ne tarjoavat syöpymättömiä ja vedenpitäviä ominaisuuksia, ja niissä on äänenvaimenninputket, joiden melunvaimennusarvot vaihtelevat välillä 5–15 dB.

Tärkeimmät kauppanimet

HV-sarjan lääketieteelliset tyhjiösuodattimet

HV-sarjan lääketieteelliset tyhjiösuodattimet

Ne tarjoavat erinomaisen suodatuksen ja kuluttavat vähemmän energiaa ajan mittaan alhaisen painehäviön ansiosta. Niissä on myös läpinäkyvä muotoilu, optimoitu elementtipinta-ala ja kompakti koko. Nämä yksiköt mahdollistavat reaaliaikaisen suorituskyvyn seurannan ja suodattimen huoltotarkastukset. Ne parantavat turvallisuutta...

ja tietoisuus erittäin näkyvällä biohazard-merkinnällä.

LNT-sarjan nestemäiset typpiloukut

LNT-sarjan nestemäiset typpiloukut

Nämä yksiköt on suunniteltu kondensoimaan ja talteenottamaan kohdehöyryjä, kuten etanolia, eteerisiä öljyjä, vettä, liuottimia ja muita ei-toivottuja epäpuhtauksia suojaamaan tyhjiöpumppua haitallisten höyryjen ja nesteiden nielemiseltä. Nämä pyydykset on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja sisältävät laboratoriotelineen ja suuren ...

tyhjennys talteenotettujen materiaalien nopeaan evakuointiin.

LRS-sarjan suorakulmaiset nesteerottimet

LRS-sarjan suorakulmaiset nesteerottimet

Tuloilma, joka sisältää nesteitä ja hiukkasia, jotka voivat vahingoittaa tyhjiöpumppua, tulee näihin tehokkaisiin tyhjiösuodattimiin ja erotetaan integroidulla ohjauslevyllä. Suuremmat hiukkaset ja neste putoavat alempaan kammioon, jossa on suuri kapasiteetti nesteen/lietteen varastointiin. Ennen reagointia...

Tyhjiöpumpun yhteydessä viimeisessä vaiheessa on vaihdettava hiukkassuodatinelementti, joka on 99 % tehokas.

Solbergin kilpailuedut

Räjähdyssuojaus: ATEX-sertifioidut suodattimet

Räjähdyssuojaus: ATEX-sertifioidut suodattimet

Räjähdykset voivat tapahtua lääkkeiden, kemikaalien, metallien, elintarvikkeiden, muovien, hiilen ja puuntyöstön aloilla. Solberg oli ensimmäisten joukossa suodatinyhtiöitä, jotka sertifioitiin palvelemaan näitä toimialoja ATEX-direktiivin 2014/34/EU (ATEX 114) mukaisesti. TUV Rheinland Group on myöntänyt RefN 968 / ExAb 557/04 Solbergille. Rekisteröinti...

n sallii muiden kuin kaivostoiminnan tulosuodattimien äänenvaimentimien, tulosuodattimien, sisääntulon tyhjiösuodattimien, integroitujen nestenerottimien / tyhjiösuodattimien ja ilman / öljyn erotussuodattimien suunnittelun, valmistuksen ja merkinnän. ATEX-sertifioidut tuotteet testataan tiukasti, ja asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Useimmat tuotteet soveltuvat käytettäväksi ryhmässä II, kategoriassa 2, kaasuvyöhykkeissä 1 ja 2; ja ryhmä II, luokka 2, pölyvyöhykkeet 21 ja 22.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on Solberg F- ja FS-sarjan välillä?

Vaikka F-sarja tarjoaa vain suodatuksen, FS-sarja (joka tarkoittaa suodattimen äänenvaimenninta) tarjoaa myös melunvaimennuksen. Ilma tulee F-sarjaan suojuksen ja sitten suodattimen kautta. FS-sarjan kokoonpano on koteloitu, ja ilman on päästävä sisään suojuksen alla olevien metalliputkien kautta.

Kuinka kauan HEPA-suodattimet kestävät?

Ilmanlaadusta ja ympäristötekijöistä riippuen vaihdettavat HEPA-suodattimet tulee vaihtaa 6-12 kuukauden välein.