SOLBERG Nesteenerotin


Suodattaa
Kulhon materiaali: polykarbonaatti , Viemärityyppi: manuaalinen , Suodata media: Ruostumaton teräs , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Lämpötila: 220-astetta F
TyyliMalliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
STS-150C
51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
A
STS-100C
51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,402.55
A
STS-125C
51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,364.67
B
STS-250C
128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,020.63
B
STS-200C
128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
C
STS-400C
256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€2,798.97
D
STS-300C
256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?