Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG STS-125C nesteenerotin 60 cfm 1-1 / 4 tuuman NPT | AH8QMD 38XT78

SOLBERG STS-125C nesteerotin 60 cfm 1-1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AH8QMD Malli: STS-125CRistiviite: 38XT78
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
€1,364.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenerotin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko51 oz.
Tyhjennysportin koko1 / 4 "NPT
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatRuostumaton teräs
KoteloAlumiini
Max. Virtaus60 cfm
Max. Paine2 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Kokonaiskorkeus13.625 "
kokonaisleveys7"
Putken koko1-1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SOLBERG STS-200C nesteenerotin 2 tuuman Fnpt-tulo / lähtö | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
SOLBERG STS-250C nesteenerotin 2.5 tuuman Fnpt-tulo- / lähtöpaikka | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,020.63
SOLBERG STS-300C nesteenerotin 3 tuuman Fnpt-tulo / lähtö | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40
SOLBERG STS-400C nesteseparaattori, 4 tuuman Fnpt-tulo / lähtö | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€2,798.97
SOLBERG STS-150C nesteenerotin 80 cfm 1-1 / 2 tuuman NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
SOLBERG STS-100C nesteseparaattori 40 cfm 1 tuuman NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,402.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG STS-125C nesteerotin 60 cfm 1-1/4 tuuman NPT
€1,364.67 / yksikkö