Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG FS-31P-200 Suodatin / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QNG 4FY33

SOLBERG FS-31P-200 Suodattimen/äänenvaimentimen sisääntulo

Varastossa
Tuote: AD7QNG Malli: FS-31P-200Ristiviite: 4FY33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin suodatin / äänenvaimennin
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)2
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija10 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus7.25 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus135 cfm
Nännin pituus (tuumaa)2-1/4
Melunvaimennusluokka NRR5-15 dB
pistorasia2 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG FS-31P-250 Suodattimen / äänenvaimentimen tuloaukko | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€147.00
SOLBERG FS-231P-300 Suodattimen / äänenvaimentimen tuloaukko | AD7QNJ 4FY35 FS-231P-30012.25 "300 cfm3 (M) NPT€236.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FS-31P-200 Suodattimen/äänenvaimentimen sisääntulo
€137.42 / yksikkö